Upínací profil pre slepé nity hliník/oceľ 3 x 7 Typ: HB, 500 kus

Č. pol.: 1453919
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
Číslo položky 1453919
EAN/GTIN 4007081370073
Číslo výrobcu 1453919
Výrobca/zodpovedná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

Upínacie profilové slepé nity
Existuje množstvo aplikácií, ktoré si vyžadujú použitie špeciálnych slepých nitových spojov. Spoločnosť vyvinula niekoľko modelov, ktoré spĺňajú tieto požiadavky. Slepé nity s upínacím profilom sú ideálne na udržiavanie definovaných vzdialeností počas montáže komponentov alebo na nastavenie dorazu v jazdných koľajniciach. Preto sa tento špeciálny nit používa okrem iného v priemysle bielej techniky a nábytkárskom priemysle.

Charakteristika:

  • Priemer vrtáka: 3,1 mm
  • max. Rozsah upínania: 4,5 mm
  • min. Rozsah upínania: 2,5 mm
  • Materiál rukáva: hliníková zliatina
  • Materiál pera: oceľ, pozinkovaná
  • možné šírenie: nie
  • Dĺžka: 92 mm
  • Tvar hlavy: Upínací profil: HB
  • min. Upínacia dĺžka: 2,5 mm
  • max. Upínacia dĺžka: 4,5 mm