TAUREX 4 pneumaticko-hydraulický nitovací nástroj axiálny s uvoľňovaním tlaku, 1 kus

Č. pol.: 1451020
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 6-8 týždňov
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
Číslo položky 1451020
EAN/GTIN 4007081902397
Číslo výrobcu 1451020
Výrobca/zodpovedná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

TAUREX axiálne 1-4

Celý rad TAURUS s externým zosilňovačom tlaku v axiálnom vyhotovení -
pre ešte väčšiu flexibilitu, všestrannosť a ergonómiu.

Použitia
  • Vďaka samostatnému zosilňovaču je TAUREX Axial výhodný najmä tam, kde je obmedzený priestor.
  • Špeciálna pištoľ TAUREX Axial ponúka možnosť inštalácie vo výrobných systémoch a zároveň umožňuje
    flexibilnú a ergonomickú ručnú prácu pri aplikáciách s obmedzeným prístupom,
    ktoré majú obmedzenú prístupnosť, a preto si vyžadujú nitovanie zhora.
  • Aby sa zabezpečilo, že nitované komponenty ležia na sebe bez medzery a že nastavovacia hlava je v kontakte,
    TAUREX Axial sa môže dodávať aj s uvoľňovačom tlaku.
  • V závislosti od aplikácie môže byť potrebné dodatočné externé odsávanie.
  • Na spoľahlivé odsávanie tŕňov je potrebný dodatočný prívod vzduchu.
  • V závislosti od aplikácie sa to rozumne dosiahne prostredníctvom vyvažovača s ventilom alebo ventilom s časovým oneskorením.
Pracovný rozsah
  • Spracovanie slepých nitov do Ø 6,4 mm zo všetkých materiálov a do Ø 8 mm z hliníka (max. Ø tŕňa 4,5 mm)
  • Rovnaký výkon a technické údaje ako príslušné jednotlivé zariadenia radu TAURUS 1-4
  • Trojmetrová dĺžka hadice medzi zosilňovačom tlaku a nastavovacou pištoľou.
Technické údaje
  • Prevádzkový tlak: 5 až 7 barov
  • Hadicová prípojka: Ø 6 mm (1/4″)
  • Emisie hluku: max. 79 dB
  • Vibrácie: < 2,9 m/s²
Hmotnosť:
  • TAUREX 1 Axial 2,4 kg
  • TAUREX 2 Axial 2,7 kg
  • TAUREX 3 Axial 3,0 kg
  • TAUREX 4 Axial 3,1 kg
Výhody na prvý pohľad
  • Ideálne sa hodí na inštaláciu do montážnych stolov, prípravkov alebo poloautomatických pracovísk
  • Veľmi praktické na spracovanie slepých nitov na miestach, ktoré vyžadujú vertikálny proces nitovania
  • Nízka hmotnosť nitovacej pištole
  • Pripojenie hadice s rýchlospojkou na požiadanie: Odpojenie pištole od externého zosilňovača bez straty oleja a bez odvzdušnenia
  • Možno vybaviť takmer všetkými doplnkovými zariadeniami zo série TAURUS.
    napr. Predlžovacie jednotky, počítadlo slepých nitov, uvoľňovač tlaku a diaľkové ovládanie
  • Ovládacia rukoväť v osi nitovania umožňuje ergonomickú prácu, najmä pri vertikálnych aplikáciách

Charakteristika:

  • Hmotnosť: 4,1kg
  • max. Prevádzkový tlak (imperiálny): 7 bar
  • Sila sádzania: 23000N
  • Dĺžka: 430 mm
  • Výška: 135 mm