PolyGrip slepé nity hliník/oceľ so zapustenou hlavou 4,8 x 10, 500 kusov

Č. pol.: 1450407
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
Číslo položky 1450407
EAN/GTIN 4007081939966
Číslo výrobcu 1450407
Výrobca/zodpovedná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

PolyGrip

Obľúbený nástroj pre náročné aplikácie v priemyselnom prostredí pre všetky materiály PolyGrip, pôvodne vyvinutý ako viacrozsahový slepý nit, si počas svojej kariéry vypracoval množstvo ďalších schopností, vďaka ktorým sa stal obľúbeným nástrojom pre náročné aplikácie v priemyselnom prostredí. Či už ide o hliník, oceľ alebo nehrdzavejúcu oceľ, interiér alebo exteriér, tvrdé alebo mäkké materiály, kritické priemery otvorov a tolerancie: Keď to nikto iný nedokáže, PolyGrip je takmer vždy riešením, ktoré zachraňuje situáciu.

Kľúčové vlastnosti
  • Veľký rozsah upnutia: Jediný slepý nit PolyGrip môže nahradiť až päť rôznych rozmerov slepých nitov podľa normy DIN.
    Z toho vyplývajú tieto výhody pre vás:
    • Obmedzenie typu
    • Zníženie množstva typov v sklade
    • Zníženie rizika zámeny, čo vedie k menšiemu počtu chýb pri spracovaní
  • Vynikajúce perforované telo: Stopka nitu sa počas procesu nastavovania radiálne deformuje, a tak kompenzuje nepresnosti vývrtu, nesúosovosť stredov a rozdiely v priemere, aby sa vytvoril tesný spoj bez vôle.
  • Zaistenie zvyškového tŕňa: Slepé nity PolyGrip nespôsobujú žiadne hrkotavé zvuky spôsobené uvoľnenými tŕňmi a nehrozí ani strata tŕňa.
  • Slepé nity PolyGrip sú za určitých podmienok odolné aj voči striekajúcej vode. Vďaka dobrým perforačným vlastnostiam a zvyškovému zaisteniu tŕňa predstavujú ekonomickú alternatívu k uzavretým slepým nitom. Slepé nity PolyGrip sú ideálnou voľbou, pokiaľ ide o zabránenie prenikaniu vody cez spoj.
  • Široký tvar uzatváracej hlavy zabezpečuje vysoké hodnoty pevnosti v ťahu, a tým aj vysoký stupeň bezpečnosti.

Charakteristika:

  • Priemer vrtáka: 4,9 mm
  • max. Rozsah upínania: 5 mm
  • min. Rozsah upínania: 2 mm
  • Materiál rukáva: hliníková zliatina
  • Materiál pera: oceľ, pozinkovaná
  • možné šírenie: nie
  • Dĺžka: 113 mm
  • Tvar hlavy: Zápustná hlava
  • Uhol zapustenia: 120 °
  • min. upínacia dĺžka: 2 mm
  • max. Upínacia dĺžka: 5 mm
  • Priemer hlavy: 9,5 mm