Termobunda ORIGINALS Laval, Unisex, námořní modrá, Velikost M

Č. pol.: 14501-707-01 M
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
Číslo položky 14501-707-01 M
EAN/GTIN 5711074264209
Číslo výrobcu 14501-707-01 M
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Ultrasonicky zvárané prešívanie s polyesterovou vaty - výrazne lepšie izolačné a dlhšie trvajúce ako šitý prešívaný materiál
  • Mierne skosený golier s vnútorným rebrovaním, ktoré sa zatvára v blízkosti krku a udržuje chlad von
  • Rebrované manžety na rukávoch
  • Extra studená ochrana cez predĺžený chrbát

Charakteristika:

  • Ultrasonicky zváraný polyester s polyesterovou vaty ako izolačná vložka
  • Mierne skosený golier s vnútorným rebrom, ktorý sa zatvára v blízkosti krku a udržuje chlad von
  • Zapínanie na zips po celej dĺžke
  • Chrbát je predĺžený
  • Rebrované manžety na zápästí
  • Zloženie tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 370 g / m²
  • Prešívaná tkanina na meter.
  • Obvod hrudníka: 100 cm / 39.5 palcov

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 60 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Toleruje sušičky bielizne – počiatočná teplota max. 60 °C.
  • Žehlička
  • netoleruje normálne čistenie