Kleště na ohýbání trubek 4,75-10 mm

Č. pol.: 1442007
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 týždne
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
Druh produktu Ohýbací stroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 1442007
EAN/GTIN 4017981241502
Číslo výrobcu 1442007
Číslo L L60160 2028
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Rozměry od 4,75 do 10 mm Ø do 90°
S dvěma oboustrannými ohýbacími matricemi Ø 3/16″ - 1/4″ (Ø 4,75 - 6 mm) a Ø 8 - 10 mm
Pro měkké měděné trubky EN 1057, trubky z neželezných kovů, jakož i tenkostěnné přesné ocelové trubky a trubky brzdového vedení
Leskle poniklované, rukojeti s PVC povlakem.

Charakteristika:

  • Celková délka [palec]: 10.2
  • Celková délka [mm]: 260 mm
  • Ø trubky (min./max.) [mm]: 4,75-10,0
  • Ø trubky (min./max.) [palec]: 3/16-3/8
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez