Oboustranné nástrčné klíče s otvorem 27 mm

Č. pol.: 1436953
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 1436953
EAN/GTIN 4010886812051
Číslo výrobcu 1436953
Číslo L L60160 4172
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pevná konstrukce se 2 šestihrannými otvory
Hluboké otvory nad šestihrannými hranami pro dlouhé šrouby se závitem
Na šikmé straně otvor vystupuje do volného prostoru a lze jej tak použít i pro umístění soustružnického kolíku (např. č. 26 D, objednejte prosím zvlášť)
Chromovaný
Chromovaný, hroty leštěné.

Charakteristika:

  • 26 D: 16
  • Drážka Ø 1: 16,00 mm
  • Hloubka zasunutí 1: 26,0 mm
  • Hloubka zasunutí 2: 60,0 mm
  • Celková délka [mm]: 280 mm
  • Ø hlavy 1 [mm]: 38 mm
  • Povrch: pochromované
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 27
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky