Guľôčka G-Bulb oceľ/oceľ s plochou guľatou hlavou 6,4 x 13, 250 kusov

Č. pol.: 1433928
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
Číslo položky 1433928
EAN/GTIN 4007081048323
Číslo výrobcu 1433928
Výrobca/zodpovedná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

Slepý nit G-Bulb

Vysokopevnostné slepé nity Stark z ocele a nehrdzavejúcej ocele. ponúka rad vysokopevnostných konštrukčných slepých nitov s označením G-Bulb z ocele a nehrdzavejúcej ocele s priemerom 4,8 a 6,4 mm. Rozmery guľôčky G sú schopné pokryť hrúbku materiálu spoja od 1,5 do 15,5 mm. Hlavnými vlastnosťami slepých nitov G-Bulb sú veľký upínací rozsah, veľmi vysoké hodnoty pevnosti v šmyku a ťahu vďaka vytvoreniu širokej uzatváracej hlavy a mechanickému zaisteniu tŕňa počas procesu nastavovania. V kombinácii s patentovaným funkčným reliéfom na drieku nitu spĺňa G-Bulb najvyššie požiadavky na vyrovnanie tolerancie hrúbky súčiastky a geometrie otvoru. Slepý nit G-Bulb tvorí výnimočne širokú uzatváraciu hlavu, ktorá prenáša plnú upínaciu silu na aplikáciu.
S odtrhovou silou do 16 kN sa dá G-Bulb stále spracovávať štandardnými nastavovacími nástrojmi.

Kľúčové vlastnosti:
  • Vynikajúca perforácia
  • Veľmi vysoká upínacia sila
  • Najvyššia pevnosť v ťahu vďaka širokej uzatváracej hlave
  • Najvyššia pevnosť v šmyku vďaka zvyškovému zaisteniu tŕňa
  • Spracovanie pomocou komerčne dostupných nastavovacích nástrojov
  • Možnosť riadenia procesu pomocou nastavovacieho nástroja TAURUS C
  • Materiály v súlade s RoHS:
    • Duté nity: Oceľ, pozinkovaná bez CrVI, alebo nehrdzavejúca oceľ A2 č. 1.4567
    • Nitovací tŕň: Oceľ, pozinkovaná bez CrVI, alebo nehrdzavejúca oceľ A2 č. 1.4541

Charakteristika:

  • Priemer vrtáka: 6,7 mm
  • max. Rozsah upínania: 4,5 mm
  • min. Rozsah upínania: 2 mm
  • Materiál rukáva: oceľ, pozinkovaná
  • Materiál pera: oceľ, pozinkovaná
  • možné šírenie: nie
  • Dĺžka: 113 mm
  • Tvar hlavy: plochá okrúhla hlava
  • min. Upínacia dĺžka: 2 mm
  • max. Upínacia dĺžka: 4,5 mm
  • Priemer hlavy: 13 mm