MEGA GRIP slepé nity hliník/hliník plochá guľatá hlava 6,4 x 19,1, 100 kusov

Č. pol.: 1433811
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
Číslo položky 1433811
EAN/GTIN 4007081056120
Číslo výrobcu 1433811
Výrobca/zodpovedná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

MEGA GRIP - slepý nit

Vysokopevnostný konštrukčný slepý nit s mimoriadne veľkým rozsahom upínania a optimálnou hospodárnosťou Variabilný rozsah upínania umožňuje hospodárne použitie a znižuje náklady na manipuláciu kombináciou až piatich dĺžok slepých nitov v jednom rozmere MEGA GRIP.

Počas nastavovania tlačí dutá hlava tŕňa veľkou silou dutý nit proti stene otvoru pre nit. Radiálna deformácia zabezpečuje nadpriemerný rozsah upnutia. Skutočnosť, že tŕň nitu zostáva na mieste po celej dĺžke nastavenia, zaručuje, že sa vďaka dvojitému zaisteniu zachová vysoká strihová sila. Vynikajúce perforačné vlastnosti tiež poskytujú optimálnu ochranu proti striekajúcej vode.

Slepé nity MEGA GRIP - štandardné alebo na mieru?
MEGA GRIP je k dispozícii v tvaroch s plochou guľatou hlavou a so zapustenou hlavou a štandardne sa dodáva v kombinácii materiálov hliník/hliník a oceľ/oceľ.
MEGA GRIP je k dispozícii vo veľkom aj malom balení a je vždy k dispozícii v správnom množstve. Na požiadanie vám radi ponúkneme špeciálne rozmery vo veľkých množstvách.

Výhody na prvý pohľad:
  • Optimálne odolné voči striekajúcej vode
  • Úsporné používanie vďaka veľkému rozsahu upínania
  • Vysoká pevnosť v šmyku vďaka dvojitému zaisteniu zvyškového tŕňa
  • Veľmi dobré perforačné vlastnosti
  • Plynulé odtrhnutie na nastavovacej hlave bez ostrých hrán.
Upozorňujeme, že na dosiahnutie najlepších možných hodnôt zo zariadenia MEGA GRIP je potrebné používať špeciálne zariadenia/nástroje.

Charakteristika:

  • Priemer vrtáka: 6,6 mm
  • max. Rozsah upínania: 15,9 mm
  • min. Rozsah upínania: 2 mm
  • Materiál rukáva: hliníková zliatina
  • Materiál pera: hliníková zliatina
  • možné šírenie: nie
  • Dĺžka: 113 mm
  • Tvar hlavy: plochá okrúhla hlava
  • min. Upínacia dĺžka: 2 mm
  • max. Upínacia dĺžka: 15,9 mm
  • Priemer hlavy: 12,7 mm