Nity CAP A2 z nehrdzavejúcej ocele s plochou guľatou hlavou 3,2 x 8, 500 kusov

Č. pol.: 1433452
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
Číslo položky 1433452
EAN/GTIN 4007081010245
Číslo výrobcu 1433452
Výrobca/zodpovedná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

CAP - kalichový slepý nit
CAP - vzduchotesný a vodotesný od prírody.


Konštrukcia:
Z technických dôvodov musí byť tŕň nitu slepého nitu CAP upevnený v dutom nite. To však znamená, že telo nitu sa môže počas procesu nastavovania deformovať len mierne. Z toho vyplýva, že nity so slepou šálkou majú len okrajové trecie vlastnosti diery. Tie sú však potrebné na to, aby bolo možné kompenzovať väčšie tolerancie vrtu.

Pevné spojenie s opatrnosťou:
Ak je slepý nit CAP spracovaný starostlivo, poskytuje základ pre spoľahlivé ”pevné” spojenie.
Vzhľadom na technické podmienky je pri aplikácii nevyhnutná veľmi starostlivá príprava. Priemer vrtu by mal byť čo najmenší, aby sa zabezpečila správna funkcia v aplikácii počas dlhého obdobia.

Charakteristika:

  • Priemer vrtáka: 3,3 mm
  • max. Rozsah upínania: 4 mm
  • min. Rozsah upínania: 2 mm
  • Materiál rukáva: Nerezová oceľ A2 - č. 1.4301
  • Materiál pera: Nerezová oceľ
  • možné šírenie: nie
  • Dĺžka: 92 mm
  • Tvar hlavy: plochá okrúhla hlava
  • min. Upínacia dĺžka: 2 mm
  • max. Upínacia dĺžka: 4 mm
  • Priemer hlavy: 6,5 mm