Popis:
CAP - kalichový slepý nit
CAP - vzduchotesný a vodotesný od prírody.
Konštrukcia:
Z technických dôvodov musí byť tŕň nitu slepého nitu CAP upevnený v dutom nite. To však znamená, že telo nitu sa môže počas procesu nastavovania deformovať len mierne. Z toho vyplýva, že nity so slepou šálkou majú len okrajové trecie vlastnosti diery. Tie sú však potrebné na to, aby bolo možné kompenzovať väčšie tolerancie vrtu.
Pevné spojenie s opatrnosťou:
Ak je slepý nit CAP spracovaný starostlivo, poskytuje základ pre spoľahlivé ”pevné” spojenie.
Vzhľadom na technické podmienky je pri aplikácii nevyhnutná veľmi starostlivá príprava. Priemer vrtu by mal byť čo najmenší, aby sa zabezpečila správna funkcia v aplikácii počas dlhého obdobia.
Charakteristika:
- Priemer vrtáka: 4,1 mm
- max. Rozsah upínania: 8 mm
- min. Rozsah upínania: 6,5 mm
- Materiál rukáva: hliníková zliatina
- Materiál pera: Oceľ, fosfátovaná
- možné šírenie: nie
- Dĺžka: 113 mm
- Tvar hlavy: plochá okrúhla hlava
- min. Upínacia dĺžka: 6,5 mm
- max. Upínacia dĺžka: 8 mm
- Priemer hlavy: 8,5 mm