1/2″ Rázový nástrčný klíč TORX E18

Č. pol.: 14325 E18
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
  • Pohonný štvorhran: 1/2
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
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 14325 E18
EAN/GTIN 4991644356850
Číslo výrobcu 14325 E18
Číslo L L60050 4938
Výrobca/zodpovedná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 80 mm
  • Rozměr D2: 25 mm
  • D1: 22,2 mm
  • Délka: 12,1 mm
  • Výška: 62 mm
  • Pohon: 1/2″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • E18
  • Uvnitř Torx
  • PovrcVýška: mangan-fosfát
  • Materiál: Chrom Molybden