1/2“ rázový nástrčný klíč (palce) 1“

Č. pol.: 14300A 1
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
  • Pohonný štvorhran: 1/2
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
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 14300A 1
EAN/GTIN 4991644354641
Číslo výrobcu 14300A 1
Číslo L L60050 7770
Výrobca/zodpovedná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 85 mm
  • Rozměr D2: 30 mm
  • D1: 35,7 mm
  • Délka: 25 mm
  • Výška: 65 mm
  • Pohon: 1/2″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • Přítlak: 1″
  • Šestihran nástrčný klíč
  • PovrcVýška: mangan-fosfát
  • Materiál: Chrom Molybden