Ráčna 22 Z - 3/4″

Č. pol.: 1427318
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Druh produktu Račňa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 1427318
EAN/GTIN 4002805921432
Číslo výrobcu 1427318
Číslo L L60160 1435
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pro řešení obtížných montážních problémů, snadno vyměnitelné
Kované
Chromvanadová ocel
Chromované matné
S pojistkou čepu.

Charakteristika:

  • Uchycení pohonu, čep Ø: 22 mm
  • Typ pohonu/pohon: Průchozí čtyřhran s čepem
  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 20 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 3/4″
  • Trvalá nosnost: 3/4″ = 850 Nm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Úhel vyklopení: 10 °
  • Velikost stehu [metrická]: 56,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez