Axiálna vŕtacia a frézovacia hlava, upínacie skľučovadlo 500 477E (ER50 Ø12-34), 40.85501809

Č. pol.: 142723
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
Číslo položky 142723
EAN/GTIN 4069739131399
Číslo výrobcu 40.85501809
Číslo L L31490 115683
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháňané nástroje, BMT85, axiálna montáž, externé chladenie

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 40,85501809
  • Druh produktu: Poháňané nástroje
  • Celková výška (OAH): 125
  • Max. Krútiaci moment (TQX): 100 Nm
  • Max. Otáčky, vstup (RPMX): 4000 ot/min
  • Prevodový pomer (TR): 1:1
  • Montážny priemer, min. (DCONN): 12,0 - 34,0 mm
  • Dĺžka konzoly (LPR): 100 mm
  • Funkčná dĺžka (WF): 100 mm
  • Veľkosť stopky: BMT85
  • Veľkosť rozhrania: Upínacie nástroje ER50
  • Chladenie Montáž: Externé chladenie
  • spojka: 2-flat