Zpětný ventil „FUTURA-mini“, BG 0, G 1/4

Č. pol.: 142531
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 142531
EAN/GTIN 4047322557566
Číslo výrobcu 142531
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Zpětný ventil „FUTURA-mini“, BG 0, G 1/4, vstupní tlak 0, 4 - 12 bar, teplotní rozsah -10 °C až 50 °C.

Charakteristika:

  • A: 43,0 mm
  • Š: 66,0 mm
  • C: 27,0 mm
  • BG: 0
  • Řada: FUTURA-mini
  • Medium: Stlačený vzduch, neutrální plyny
  • Kryty a skříně: PA66 GF60
  • Závit: G 1/4
  • Průtok: 1 → 2 750 l/min, 1 → 2,1 1000 l/min
  • těsnicí materiál: NBR
  • Připojovací závit: Plast
  • Vstupní tlak max.: 12 bar
  • měření průtoku: při P2 = 6 bar a pokles tlaku Δp = 1 bar
  • Teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Rozsah teplot min.: -10 °C