Bezpečnostní spojka s tlačným tlačítkem NW 11, ISO 6150 C, ES, průchodka LW 19

Č. pol.: 141987
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 141987
EAN/GTIN 4047322567190
Číslo výrobcu 141987
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Bezpečnostní spojka s tlačným tlačítkem NW 11, ISO 6150 C, nerezová ocel, průchodka LW 19, provozní tlak max. 16 bar, teplota: -20 °C až 200 °C. Vysoce kvalitní, robustní a odolná rychlospojka v bezpečnostním provedení, ovladatelná jednou rukou. Při prvním stisknutí dojde k odvzdušnění spojky, zástrčka zůstane zajištěna ve spojce. Po druhém stisknutí se konektor uvolní. Tím se zabrání nežádoucímu „efektu bičování“ a prakticky se vyloučí riziko zranění obsluhy. Bezpečnostní verze odpovídá normě ISO DIN EN ISO 4414. Tato bezpečnostní spojka není vhodná pro přímou montáž na pulzující nástroj. Doporučujeme používat naše tlumiče vibrací v souladu s normou ISO 6150, § 7.1. Oblasti použití: Pneumatika, strojírenství a výroba zařízení, zpracovatelský průmysl, těžba, offshore.

Charakteristika:

  • NW: 11
  • OK: 30 mm
  • Pružina: z nerezové oceli
  • knoflík: z nerezové oceli
  • Délka: 107,0 mm
  • Ventil: mosaz
  • Kryty a skříně: z nerezové oceli
  • Přípojka: LW 19
  • Průtok: 4500 l/min (vzduch)
  • Závitová část: Ocel, pozinkovaná
  • těsnicí materiál: FKM
  • profil konektoru: podle ISO 6150 C
  • Provozní tlak max: 16 bar
  • měření průtoku: při 6 bar a Δp = 1 bar
  • Teplotní rozsah max.: 200 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa do svojho účtu

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka