Axiálna vŕtacia a frézovacia hlava, EWS - Varia V5 nadväzujúci článok: (MNR) 193207, 40.75V51809IK

Č. pol.: 141920
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
Číslo položky 141920
EAN/GTIN 4069739129518
Číslo výrobcu 40.75V51809IK
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháňané nástroje, BMT75, axiálne uloženie, vnútorné a vonkajšie chladenie

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 40.75V51809IK
  • Druh produktu: Poháňané nástroje
  • Celková výška (OAH): 112
  • Max. Krútiaci moment (TQX): 80 Nm
  • Max. Otáčky, vstup (RPMX): 4000 ot/min
  • Prevodový pomer (TR): 1:1
  • Dĺžka konzoly (LPR): 70 mm
  • Funkčná dĺžka (WF): 70 mm
  • Veľkosť stopky: BMT75
  • Veľkosť rozhrania: EWS Varia V5
  • Chladenie Montáž: Vnútorné a vonkajšie chladenie
  • spojka: 2-flat