Nezaměnitelná zasunutelná vsuvka NW 6, ISO 6150 C, vsuvka LW 8, žlutá

Č. pol.: 141870
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 141870
EAN/GTIN 4047322566261
Číslo výrobcu 141870
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Nezaměnitelná zasunutelná vsuvka NW 6, ISO 6150 C, nerezová ocel, 2stupňová, vsuvka LW 8, žlutá, max. 25 bar, teplota: -15°C až 200°C.

Charakteristika:

  • Barva: žlutá
  • Délka: 56,0 mm
  • Přípojka: LW 8