Popis:
Nezaměnitelné otočné bezpečnostní spojky NW 6, ISO 6150 C, ocel, 2stupňové, průchodka LW 8, červené, max. 25 bar, teplota: -15 °C až 200 °C. Vysoce kvalitní, robustní a odolná bezpečnostní spojka s otočným ovládáním jednou rukou. Zatlačením konektoru, dokud není slyšet zacvaknutí, se zajistí bezpečné spojení. Odpojení se provádí otočením pouzdra doleva. Přitom se odvzdušní tlak v spojce a potrubí, ale zásuvná spojka není zcela uvolněna díky bezpečnostní západce. Teprve po otočení objímky doprava lze zasunutý čep vytáhnout. Díky barevnému a tvarovému označení spojky a zástrčky je možné spojení pouze mezi stejnými barvami. Tato spojka odpovídá normě ISO DIN EN ISO 4414, EN 983. Oblasti použití: Pneumatika, strojírenství a výroba zařízení, měřicí, regulační a řídicí technika, výrobní průmysl, dílny, automobilový průmysl, těžba.
Charakteristika:
- NW: 6
- OK: 22 mm
- Barva: červená
- Pružina: z nerezové oceli
- Pouzdro: Ocel pozinkovaná, barevně lakovaná
- Délka: 75,0 mm
- Ventil: Polyfenylensulfid (PPS)
- Kryty a skříně: Ocel, povrchová úprava QPQ
- Přípojka: LW 8
- Průtok: 630 l/min (vzduch)
- Závitová část: Ocel, pozinkovaná
- Provozní tlak: max. 25 bar / max. 16 bar při zapojení/odpojení
- těsnicí materiál: FKM
- profil konektoru: podle ISO 6150 C
- měření průtoku: při 6 bar a Δp = 0,5 bar
- Teplotní rozsah max.: 200 °C
- Rozsah teplot min.: -15 °C