Bezpečnostní spojka NW 8, ISO 6150 C, ocel, průchodka LW 13

Č. pol.: 141693
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 141693
EAN/GTIN 4047322565486
Číslo výrobcu 141693
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Bezpečnostní spojka NW 8, ISO 6150 C, ocel, průchodka LW 13, provozní tlak max. 25 bar, teplota: -20 °C až 100 °C. Otočná bezpečnostní spojka s volným průchodem. Zástrčka se zasune do spojovacího tělesa a spojení se vytvoří pohybem o cca 90°. Jakmile „červený kroužek“ zapadne do určené drážky, je spojení bezpečně zajištěno. Pro uvolnění spojení je nutné zatáhnout „červený kroužek“ a otočit spojovací čep do výchozí polohy až na doraz. Odvzdušnění se provádí pomocí odvzdušňovacího otvoru na zadní straně spojky při odpojení. Tato spojka odpovídá normě ISO DIN EN ISO 4414, EN 983. Tato bezpečnostní spojka není vhodná pro přímou montáž na pulzující nástroj. Doporučujeme používat naše tlumiče vibrací v souladu s normou ISO 6150, § 7.1. Oblasti použití: Pneumatika, strojírenství a výroba zařízení, měřicí, regulační a řídicí technika, výrobní průmysl, dílny, automobilový průmysl, těžba.

Charakteristika:

  • NW: 8
  • OK: 22 mm
  • Pouzdro: Tlakově litý zinek, poniklovaný, červený, potažený gumou
  • Délka: 83,0 mm
  • Medium: Stlačený vzduch, plyny
  • Kryty a skříně: Ocel, povrchová úprava QPQ
  • Přípojka: LW 13
  • Průtok: 2300 l/min (vzduch)
  • Závitová část: Ocel, pozinkovaná
  • Provozní tlak: max. 25 bar / max. 16 bar při zapojení/odpojení
  • těsnicí materiál: NBR
  • profil konektoru: podle ISO 6150 C
  • měření průtoku: při 6 bar a Δp = 0,5 bar
  • Teplotní rozsah max.: 100 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa do svojho účtu

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka