Popis:
Rychlospojka NW 10, ocel / mosaz poniklovaná, G 1/2 IG, provozní tlak 0-35 bar, teplota média/okolí. -20 °C až 100 °C. Jednostranně uzavíratelná a robustní rychlospojka s vysokým průtokem. Aby se zabránilo zranění nebo „bičování“, doporučujeme při odpojování držet zasunovací trn jednou rukou. Tato rychlospojka není vhodná pro přímou montáž na pulzující nástroje. Doporučujeme používat naše tlumiče vibrací v souladu s normou ISO 6150, § 7.1. Oblasti použití: Pneumatika, strojírenství a výroba zařízení, měřicí, regulační a řídicí technika, výrobní průmysl, lékařská technika, chemický a farmaceutický průmysl, dílny, automobilový průmysl, potravinářská technika, letecká technika.
Charakteristika:
- NW: 10
- OK: 24 mm
- Pružina: z nerezové oceli
- Pouzdro: Ocel, pozinkovaná
- Délka: 62,0 mm
- Ventil: Mosaz poniklovaná
- Kryty a skříně: Mosaz poniklovaná
- Přípojka: G 1/2 IG
- Průtok: 3500 l/min (vzduch)
- Závitová část: Mosaz poniklovaná
- Provozní tlak: 0–35 bar
- těsnicí materiál: NBR
- měření průtoku: při 6 bar a Δp = 0,5 bar
- Max. teplota média: 100 °C
- Teplota média min.: -20 °C
- Maximální teplota okolí: 100 °C
- Minimální teplota okolí: -20 °C