Rychlospojka NW 10, ocel / mosaz poniklovaná, R 3/8 AG

Č. pol.: 141553
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 141553
EAN/GTIN 4047322568241
Číslo výrobcu 141553
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Rychlospojka NW 10, ocel / mosaz poniklovaná, R 3/8 AG, provozní tlak 0-35 bar, teplota média/okolí. -20 °C až 100 °C. Jednostranně uzavíratelná a robustní rychlospojka s vysokým průtokem. Aby se zabránilo zranění nebo „bičování“, doporučujeme při odpojování držet zasunovací trn jednou rukou. Tato rychlospojka není vhodná pro přímou montáž na pulzující nástroje. Doporučujeme používat naše tlumiče vibrací v souladu s normou ISO 6150, § 7.1. Oblasti použití: Pneumatika, strojírenství a výroba zařízení, měřicí, regulační a řídicí technika, výrobní průmysl, lékařská technika, chemický a farmaceutický průmysl, dílny, automobilový průmysl, potravinářská technika, letecká technika.

Charakteristika:

  • NW: 10
  • OK: 24 mm
  • Pružina: z nerezové oceli
  • Pouzdro: Ocel, pozinkovaná
  • Délka: 65,0 mm
  • Ventil: Mosaz poniklovaná
  • Kryty a skříně: Mosaz poniklovaná
  • Přípojka: R 3/8 AG
  • Průtok: 3500 l/min (vzduch)
  • Závitová část: Mosaz poniklovaná
  • Provozní tlak: 0–35 bar
  • těsnicí materiál: NBR
  • měření průtoku: při 6 bar a Δp = 0,5 bar
  • Max. teplota média: 100 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Maximální teplota okolí: 100 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C