Rychlospojka NW 7, 8, pozinkovaná ocel, průchodka LW 6

Č. pol.: 141518
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 141518
EAN/GTIN 4047322568104
Číslo výrobcu 141518
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Rychlospojka NW 7, 8, pozinkovaná ocel, průchodka LW 6, provozní tlak. 0 - 35 bar, teplota média/okolí. -20 °C až 100 °C. Jednostranně uzavíratelná, vysoce kvalitní a robustní rychlospojka s vysokými průtokovými hodnotami. Aby se zabránilo zranění nebo „bičování“, doporučujeme při odpojování držet zasunovací trn jednou rukou. Tato rychlospojka není vhodná pro přímou montáž na pulzující nástroje. Doporučujeme používat naše tlumiče vibrací v souladu s normou ISO 6150, § 7.1. Oblasti použití: Pneumatika, strojírenství a výroba zařízení, měřicí, regulační a řídicí technika, výrobní průmysl, lékařská technika, chemický a farmaceutický průmysl, dílny, automobilový průmysl, těžba.

Charakteristika:

  • NW: 7,8
  • OK: 19 mm
  • Pružina: z nerezové oceli
  • Pouzdro: Ocel, pozinkovaná
  • Koule: z nerezové oceli
  • Délka: 70,0 mm
  • Ventil: Tlakové lití zinku (Zamak)
  • Kryty a skříně: Ocel, pozinkovaná
  • Přípojka: LW 6
  • Průtok: 2000 l/min (vzduch)
  • Závitová část: Ocel, pozinkovaná
  • Provozní tlak: 0–35 bar
  • těsnicí materiál: NBR
  • měření průtoku: při 6 bar a Δp = 0,5 bar
  • Max. teplota média: 100 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Maximální teplota okolí: 100 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C