Rychlospojka NW 7, 8, pozinkovaná ocel, G 3/8 IG

Č. pol.: 141516
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 141516
EAN/GTIN 4047322568081
Číslo výrobcu 141516
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Rychlospojka NW 7, 8, pozinkovaná ocel, G 3/8 IG, provozní tlak. 0 - 35 bar, teplota média/okolí. -20 °C až 100 °C. Jednostranně uzavíratelná, vysoce kvalitní a robustní rychlospojka s vysokými průtokovými hodnotami. Aby se zabránilo zranění nebo „bičování“, doporučujeme při odpojování držet zasunovací trn jednou rukou. Tato rychlospojka není vhodná pro přímou montáž na pulzující nástroje. Doporučujeme používat naše tlumiče vibrací v souladu s normou ISO 6150, § 7.1. Oblasti použití: Pneumatika, strojírenství a výroba zařízení, měřicí, regulační a řídicí technika, výrobní průmysl, lékařská technika, chemický a farmaceutický průmysl, dílny, automobilový průmysl, těžba.

Charakteristika:

  • NW: 7,8
  • OK: 19 mm
  • Pružina: z nerezové oceli
  • Pouzdro: Ocel, pozinkovaná
  • Koule: z nerezové oceli
  • Délka: 54,0 mm
  • Ventil: Tlakové lití zinku (Zamak)
  • Kryty a skříně: Ocel, pozinkovaná
  • Přípojka: G 3/8 IG
  • Průtok: 2000 l/min (vzduch)
  • Závitová část: Ocel, pozinkovaná
  • Provozní tlak: 0–35 bar
  • těsnicí materiál: NBR
  • měření průtoku: při 6 bar a Δp = 0,5 bar
  • Max. teplota média: 100 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Maximální teplota okolí: 100 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa do svojho účtu

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka