Dělicí kotouč 300x3,5x22,23 mm rovný ocel A30Q PREMIUM

Č. pol.: 141512
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 141512
EAN/GTIN 9003171415124
Číslo výrobcu 141512
Číslo L L50150 65
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Rezný kotúč PREMIUM pre benzínový rezací stroj je ideálnym partnerom na rezanie veľkých prierezov z ocelí rôznych akostí. Je ideálny na čisto voľné rezanie aj na riadené voľné rezanie. Jeho vysoká rezná schopnosť a výnimočná životnosť dotvárajú profil tohto mimoriadne kvalitného kotúča.

Charakteristika:

  • Tvar: 41H KOTÚČ NA VOĽNÉ REZANIE
  • Veľkosť zrna: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Vhodnosť materiálu: Oceľ
  • Produktový rad: PREMIUM
  • Špecifikácia : A30Q-BFPSTEEL
  • Rozmery (D x H x V): 300 x 3,5 x 22,23 mm
  • Priemer: 300 mm
  • Hrúbka: 3,5 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Nástroj pre: Rezné kotúče

Výhoda:

  • Optimalizovaný pre maximálnu reznú schopnosť a životnosť
  • Vhodný na čistú voľnú ruku a vedenú voľnú ruku

Použitie:

  • Na spracovanie rôznych akostí ocele
  • Na rezanie obrobkov s veľkými priemermi
  • Vyvinuté na použitie na ručných rezacích strojoch s elektrickým alebo benzínovým motorom