Radiálna vŕtacia a frézovacia hlava, EWS - Varia V5, 60.110V51809IKGL

Č. pol.: 141454
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
Číslo položky 141454
EAN/GTIN 4069739127750
Číslo výrobcu 60.110V51809IKGL
Číslo L L31490 115226
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháňané nástroje, BMT110 Hwacheon, radiálny držiak, vnútorné a vonkajšie chladenie

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 60.110V51809IKGL
  • Druh produktu: Poháňané nástroje
  • Celková výška (OAH): 124
  • Max. Krútiaci moment (TQX): 100 Nm
  • Max. Otáčky, vstup (RPMX): 4000 ot/min
  • Prevodový pomer (TR): 1:1
  • Dĺžka konzoly (LPR): 125 mm
  • Funkčná dĺžka (WF): 70 mm
  • Veľkosť stopky: BMT110 Hwacheon
  • Veľkosť rozhrania: EWS Varia V5
  • Chladenie Montáž: Vnútorné a vonkajšie chladenie
  • spojka: 2-flat