Zimní bunda INDUSTRY Flint, Unisex, Černá, Velikost 3XL

Č. pol.: 14135-126-09 3XL
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
Číslo položky 14135-126-09 3XL
EAN/GTIN 5711074192137
Číslo výrobcu 14135-126-09 3XL
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Zips s ochranným pásikom pre ochranu počasia a skryté zástky, ktoré zabraňujú poškriabaniu
  • Tvarované rukávy ponúkajú veľkú voľnosť pohybu
  • Extra studená ochrana cez predĺžený chrbát
  • Zips v zadnej podšívke pre potlač/výšivku
  • zlepšuje viditeľnosť do prostredia pomocou reflexných efektov

Charakteristika:

  • Prešívaná fleecová podšívka
  • Chrbát je predĺžený
  • Zapínanie na zips, pás na ochranu pred počasím a skryté patentové gombíky
  • Vrecko na zips pod ochranným pásikom proti poveternostným vplyvom
  • Náprsné vrecká s chlopňou a skryté patentové gombíky
  • D-krúžok
  • Ergonomicky tvarované rukávy umožňujú vysokú voľnosť pohybu
  • Predné vrecká
  • Nastavenie tlačidiel na zápästí
  • Pás s nastavením tlačidla
  • Podšívka na zips vzadu pre logo/výšivku
  • Reflexné účinky
  • Zloženie tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 190 g / m²
  • Štruktúra plátna.
  • Obvod hrudníka: 124 cm / 49 palcov

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 40 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Nesušte v sušičke
  • Nežehlite
  • nevhodné na suché čistenie