Axiálna vŕtacia a frézovacia hlava, upínacie puzdro 320 470E (ER32 Ø3-20), 40.5032VL5I13GLIM

Č. pol.: 141325
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
Číslo položky 141325
EAN/GTIN 4069739127224
Číslo výrobcu 40.5032VL5I13GLIM
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháňané nástroje, VDI50, axiálna montáž, externé chladenie

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 40.5032VL5I13GLIM
  • Druh produktu: Poháňané nástroje
  • Celková výška (OAH): 85
  • Max. Krútiaci moment (TQX): 45 Nm
  • Max. Otáčky, vstup (RPMX): 5000 ot/min
  • Prevodový pomer (TR): 1:3
  • Montážny priemer, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Dĺžka konzoly (LPR): 129,5 mm
  • Funkčná dĺžka (WF): 129,5 mm
  • Veľkosť stopky: VDI50
  • Veľkosť rozhrania: Upínacia klieština ER32
  • Chladenie Montáž: Externé chladenie
  • spojka: 2-flat