Zimní kombinéza INDUSTRY Ventura, Unisex, Černá, Velikost L

Č. pol.: 14119-194-09 L
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
Číslo položky 14119-194-09 L
EAN/GTIN 5711074191611
Číslo výrobcu 14119-194-09 L
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Priedušný, vetruodolný a nepremokavý s podlepenými švami
  • Odnímateľná, lemovaná kapucňa, s nastaviteľnými elastickými šnúrkami
  • Elastická tkanina na zadnej strane ponúka zvýšený rozsah pohybu
  • Kolenné vrecká sú výškovo nastaviteľné, takže ochrana kolien je optimálne umiestnená na kolenách
  • , čím sa zlepšuje viditeľnosť pre životné prostredie pomocou reflexných efektov

Charakteristika:

  • Priedušné, vetruodolné a vodotesné
  • Švy sú lepené
  • Dvojité prešívané švy na nohách a rozkroku
  • Kapucňa je odnímateľná, lemovaná a vybavená nastaviteľnými elastickými šnúrkami
  • Podšívka z umelej kožušiny na tele
  • Prešívaná podšívka v nohách a rukávoch
  • Úplet vnútorný golier
  • Zapínanie na zips, pás na ochranu pred počasím a skryté patentové gombíky
  • Náprsné vrecká s chlopňou a skryté patentové gombíky
  • D-krúžok
  • Vnútorné vrecko na zips
  • Predné vrecká s ochranným pásikom proti počasiu
  • Elastický pás (pokrytý) v zadnej časti
  • Zadné vrecká, vystužené
  • Slučka kladiva
  • Vrecko na stehno s chlopňou a patentným gombíkom
  • Taška na pravidlo
  • Zips s ochranným pásom pre ochranu počasia na vonkajších lemoch nôh
  • Kolenné vrecká, výškovo nastaviteľné, s chlopňou a otvorom zhora
  • Ergonomicky tvarované rukávy umožňujú vysokú voľnosť pohybu
  • Rebrované manžety (pokryté pásikom ochrany pred počasím) a upevňovacie prvky na zápästí
  • Reflexné účinky
  • Zloženie tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 270 g / m²
  • Štruktúra plátna.
  • Obvod hrudníka: 104 cm / 41 palcov

Norma:

  • OEKO-TEX® ŠTANDARD 100
  • EN 343 3/1
  • EN 342 3/WP (2.08 CLO)

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 40 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Nesušte v sušičke
  • Nežehlite
  • nevhodné na suché čistenie