Axiálna vŕtacia a frézovacia hlava, polygón ISO 26623 PSC 63, 40.60C6KR5482RIK

Č. pol.: 140692
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
Číslo položky 140692
EAN/GTIN 4069739125121
Číslo výrobcu 40.60C6KR5482RIK
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháňané nástroje, VDI60, axiálne uloženie, vnútorné a vonkajšie chladenie

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 40.60C6KR5482RIK
  • Druh produktu: Poháňané nástroje
  • Celková výška (OAH): 155
  • Max. Krútiaci moment (TQX): 160 Nm
  • Max. Otáčky, vstup (RPMX): 3000 ot/min
  • Prevodový pomer (TR): 1:1
  • Dĺžka konzoly (LPR): 158,5 mm
  • Funkčná dĺžka (WF): 155 mm
  • Veľkosť stopky: VDI60
  • Veľkosť rozhrania: PSC 63
  • Chladenie Montáž: Vnútorné a vonkajšie chladenie
  • spojka: DIN 5482