{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Veľkosť závitu | M6 | |
| Povrchová úprava | TiAlN | |
| Druh závitu | M; M-LH | |
| Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
| Rezný materiál | VHM | |
| Závit-norma | DIN 13 | |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
| Hĺbka vŕtania pri slepom a priechodnom otvore | 2,0×D | |
| Stúpanie závitov | 1 mm | |
| Menovité -⌀ DC | 48 mm | |
| Dĺžka britov Lc | 12 mm | |
| Maximálna hĺbka použitia | 12,5 mm | |
| Dĺžka stopky Ls | 36 mm | |
| Celková dĺžka L | 55 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 6 mm | |
| Vnútorné chladenie | áno | |
| Počet zubov Z | 3 | |
| Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore | |
| Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
| Závitový profil | Čiastočný profil | |
| Tolerancia stopky | h6 | |
| Počet napínacích drážok | 3 | |
| Farebný krúžok | zelená | |
| Hĺbka závitu | 12 mm | |
| Druh produktu | Závitová fréza |
| Číslo položky | 139650 M6 | |
| EAN/GTIN | 4045197081919 | |
| Číslo výrobcu | 139650 M6 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |