{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Veľkosť závitu | M8 | |
| Povrchová úprava | TiAlN | |
| Druh závitu | M; M-LH | |
| Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
| Rezný materiál | VHM | |
| Závit-norma | DIN 13 | |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
| Stúpanie závitov | 1,25 mm | |
| Menovité -⌀ DC | 6,5 mm | |
| Dĺžka britov Lc | 1,2 mm | |
| Maximálna hĺbka použitia | 24 mm | |
| Dĺžka stopky Ls | 36 mm | |
| Dĺžka výčnelku L1 | 24 mm | |
| Celková dĺžka L | 65 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 8 mm | |
| Vnútorné chladenie | áno | |
| Počet zubov Z | 5 | |
| Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
| Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 | 0,04 mm | |
| Posuv fz v CFK | 0,08 mm | |
| Závitový profil | Čiastočný profil | |
| Tolerancia stopky | h6 | |
| Počet napínacích drážok | 5 | |
| Farebný krúžok | zelená | |
| Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný | |
| Hĺbka závitu | 24 mm | |
| Druh produktu | Závitová fréza |
| Číslo položky | 139615 M8 | |
| EAN/GTIN | 4045197585868 | |
| Číslo výrobcu | 139615 M8 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |