Synchrónny strojný tvárniaci závitník s mazacími drážkami VHM IK, TiAlN, M: M5

Č. pol.: 139244 M5
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
70 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

M Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Závit-norma: DIN 13

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M5
Povrchová úprava TiAlN
Druh závitu M
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 2X 6HX
Forma nábehu C
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie áno
Použitie pri type otvora do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 0,8 mm
Celková dĺžka L 70 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
⌀ stopka štvorhranu 4,9 mm
⌀ otvoru pod závit Referenčná hodnota 4,65 mm
⌀ závitu 5 mm
Tolerancia stopky h6
Počet napínacích drážok 5
Farebný krúžok bez
Počet rezných hrán Z 5
Hĺbka závitu 15 mm
Druh produktu Tvarovací závitník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 139244 M5
EAN/GTIN 4045197365699
Číslo výrobcu 139244 M5
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
53
Alu (krátke rezanie)
N
53
Hliník > 10 % si
N
50
Oceľ < 500 N/mm²
P
55
Oceľ < 750 N/mm²
P
50
Oceľ < 900 N/mm²
P
47
Oceľ < 1100 N/mm²
P
43
Oceľ < 1400 N/mm²
P
36
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Špeciálna šesťuholníková geometria a stopka podľa DIN 6535-HA pre stroje so synchronizovaným pohonom vretena. S mazacími drážkami; optimálny mazací účinok aj pri hlbších závitoch.
Vysoká rezná rýchlosť a dlhá životnosť vďaka špeciálnemu reznému materiálu z plného tvrdokovu. Nízke opotrebovanie a nízka tendencia k návaru materiálu vďaka povrchovej úprave TiAlN a klznej povrchovej úprave.
S axiálnym vnútorným prívodom chladiaceho média, výhodné príp. dostatočné na obrábanie slepých otvorov.

Poznámka:

Na použitie na synchronizovaných vretenách, rýchlovýmenné závitníkové skľučovadlo GARANT č. 338100338121 s minimálnou kompenzáciou dĺžky (MKD) zaručuje najspoľahlivejší proces obrábania.