Držák skeneru

Č. pol.: 1392
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Číslo položky 1392
EAN/GTIN 4017976013923
Číslo výrobcu 1392
Číslo L L90080 1219
Výrobca/zodpovedná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Prevedenie:

nesestavený

Popis:

Držák skeneru z ocelového plechu, práškově lakovaný světle šedou barvou RAL 7035. Trubková vzpěra několikrát perforovaná, se svorkou pro upevnění držáku skeneru téměř ke všem výrobkům fetra v téměř všech polohách. Šířka x hloubka x výška kapsy skeneru: 120 x 87 x 150 mm, šířka předního otvoru: 40 mm.

Charakteristika:

Celková šířka (mm): 120
Celková hloubka (mm): 118
Celková výška (mm): 250
Barva: světle šedá