Axiálna vŕtacia a frézovacia hlava, upínacie puzdro 250 430E (ER25 Ø2-16), 40.6025DYNLIMTK70

Č. pol.: 139131
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
Číslo položky 139131
EAN/GTIN 4069739120324
Číslo výrobcu 40.6025DYNLIMTK70
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháňané nástroje, BMT60 DMG Mori, radiálny držiak viacnásobný, vonkajšie chladenie

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 40.6025DYNLIMTK70
  • Druh produktu: Poháňané nástroje
  • Celková výška (OAH): 130
  • Max. Krútiaci moment (TQX): 30 Nm
  • Max. Otáčky, vstup (RPMX): 6000 ot/min
  • Prevodový pomer (TR): 1:1
  • Montážny priemer, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Dĺžka konzoly (LPR): 109,5 mm
  • Funkčná dĺžka (WF): 109,5 mm
  • Veľkosť stopky: BMT60 DMG Mori
  • Veľkosť rozhrania: Upínacia klieština ER25
  • Chladenie Montáž: Externé chladenie
  • spojka: 2-flat