Standardní ruční měřič tlaku v pneumatikách QS, manometr Ø 80 mm, kalibrovaný, 0–12 bar

Č. pol.: 137647
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 137647
EAN/GTIN 4047322753180
Číslo výrobcu 137647
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Standardní ruční měřič tlaku v pneumatikách s konektorem QUIK-LOK, otočná hadice 3 m, manometr Ø 80 mm, kalibrovaný, 0-12 bar/170 psi, konektor. NW 7, 2. Robustní standardní ruční měřič tlaku v pneumatikách s celogumovým ochranným pouzdrem, tlakoměrem s ukazatelem v barech a psi. S připojovací vsuvkou pro spojku NW 7, 2 - 7, 8.

Charakteristika:

  • Provedení: s konektorem QUIK-LOK
  • Manometr Ø: 80 mm
  • Popis: kalibrovaný
  • Délka hadice: 300 cm
  • hadicová přípojka: G 1/4, otočný
  • Rozsah měření max. bar: 12 bar
  • Rozsah měření max. psi: 170
  • Rozsah měření min. bar: 0 bar
  • Rozsah měření min. psi: 0