Popis:
Nezaměnitelná rychlospojka NW 7, 8, mosazná, G 3/8 IG, zelená, max. 35 bar, teplota média/okolí. -20 °C až 100 °C. Rychlospojka pro ovládání jednou rukou s velkým průtokem vzduchu. Díky barevnému označení spojky a konektoru a různým profilům spojky mezi 4 různými barvami lze různé médium bezpečně a nezaměnitelně spojit na malém prostoru. Lze spojit pouze spojky a konektory stejné barvy. Oblasti použití: Pneumatika, strojírenství a výroba zařízení, měřicí, regulační a řídicí technika, výrobní průmysl, lékařská technika, chemický a farmaceutický průmysl, automobilový průmysl, potravinářská technika, letecká technika.
Charakteristika:
- NW: 7,8
- OK: 19 mm
- Barva: zelená
- Pružina: Nerezová ocel 1,4310
- Koule: Nerezová ocel 1,4034
- Délka: 59,5 mm
- Ventil: Mosaz MS58 leštěná
- Kryty a skříně: Mosaz MS58 leštěná
- Přípojka: G 3/8 IG
- Průtok: 2000 l/min
- pojistný kroužek: Nerezová ocel 1,4310
- Provozní tlak: 0 – 35 bar, max. statický provozní tlak (bez pulzace)
- těsnicí materiál: NBR
- odblokovací pouzdro: eloxovaný hliník
- měření průtoku: při 6 bar a Δp = 0,5 bar
- Max. teplota média: 100 °C
- Teplota média min.: -20 °C
- Maximální teplota okolí: 100 °C
- Minimální teplota okolí: -20 °C