Šestihranná matice, G 3/8 pro velikost tlusté trubky LW 4/6/9, MS

Č. pol.: 137528
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 137528
EAN/GTIN 4047322515009
Číslo výrobcu 137528
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Šestihranná matice, G 3/8 pro velikost vsuvky LW 4, 6, 9, SW 19, mosaz, pracovní tlak max. 25 bar, provozní teplota max. 150 °C.

Charakteristika:

  • L1: 15,0 mm
  • OK: 19 mm
  • Závit: G 3/8
  • Materiál: Mosaz CW614N
  • pro průchodku: 134006 + 134895 + 134902
  • Pracovní tlak max.: 25 bar
  • Provozní teplota max.: 150 °C