Digitální hloubkoměr IP 67, 150 mm, délka můstku 100 mm IW

Č. pol.: 137241660
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
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 67
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
Rozsah merania 0 mm - 150 mm
Stupeň ochrany krytom IP IP 67
Meracia technika digital
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Druh produktu Posuvný hĺbkomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 137241660
EAN/GTIN 4029713072148
Číslo výrobcu 137241660
Výrobca/zodpovedná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Popis:

  • na stránku s tématem
  • Indukční měřicí systém, třída krytí IP67
  • ISO 13385
  • Zajišťovací šroub
  • LCD displej 11 mm
  • Průměr měřicího kolíku 1,5 mm

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Třída IP: IP 67
  • Čtení: 0,01 mm
  • Rozsah měření (mm): 0–150
  • Mez chyby (mm): 0,03 mm
  • Mez chyby (µm): 30 µm
  • Výška číslic: 11 mm
  • Délka měřicího můstku: 100 mm