Přímá zásuvná spojka „metallica“ redukční zásuvná vsuvka Ø hadice 12

Č. pol.: 137018
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 137018
EAN/GTIN 4047322510028
Číslo výrobcu 137018
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Přímá zásuvná spojka „metallica“, redukční zásuvná vsuvka 14 mm, vnější průměr hadice 12 mm, pracovní tlak -0, 98 až 16 bar, mosaz poniklovaná. Rychlospojky kompletně z poniklovaného mosazi. Části s válcovým závitem jsou vybaveny O-kroužkem z FKM. Kónické závity jsou potaženy disperzí preCOTE 5, takže všechny spoje této řady lze používat i při vysokých teplotách (střední tlak vzduchu). Doporučeno pouze pro použití v kombinaci s rychlospojkami řady „metallica“. Zkouška vhodnosti pro použití s jinými sériemi je povinností uživatele.

Charakteristika:

  • L1: 44,0 mm
  • Řada: metallica
  • Medium: stlačený vzduch
  • Upozornění: s zasunutým šroubem
  • Lösering: Mosaz poniklovaná
  • Materiál: Mosaz poniklovaná
  • upínací kroužek: z nerezové oceli
  • Zásuvná spojka: 14 mm
  • těsnicí materiál: FKM/FPM
  • Rozsah použití: Stlačený vzduch, svařovací technika, vakuum
  • Pracovní tlak max.: 16 bar
  • Pracovní tlak min.: -0,98 bar
  • Doporučená hadice: PA, PU
  • pro vnější průměr hadice: 12 mm
  • Provozní teplota max.: 150 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa do svojho účtu

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka