Nezaměnitelná rychlospojka NW 5, G 1/4 AG, červená

Č. pol.: 136986
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 136986
EAN/GTIN 4047322752466
Číslo výrobcu 136986
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Nezaměnitelná rychlospojka NW 5, mosazná, G 1/4 AG, červená, max. 35 bar, teplota média/okolí. -20 °C až 100 °C. Rychlospojka pro ovládání jednou rukou s velkým průtokem vzduchu. Díky barevnému označení spojky a konektoru a různým profilům spojky mezi 4 různými barvami lze různé médium bezpečně a nezaměnitelně spojit na malém prostoru. Lze spojit pouze spojky a konektory stejné barvy. Oblasti použití: Pneumatika, strojírenství a výroba zařízení, měřicí, regulační a řídicí technika, výrobní průmysl, lékařská technika, chemický a farmaceutický průmysl, automobilový průmysl, potravinářská technika, letecká technika.

Charakteristika:

  • NW: 5
  • OK: 17 mm
  • Barva: červená
  • Pružina: Nerezová ocel 1,4310
  • Koule: Nerezová ocel 1,3541
  • Délka: 49,0 mm
  • Ventil: Mosaz MS58 leštěná
  • Kryty a skříně: Mosaz MS58 leštěná
  • Přípojka: G 1/4 AG
  • Průtok: 430 l/min
  • pojistný kroužek: Nerezová ocel 1,4310
  • Provozní tlak: 0 – 35 bar, max. statický provozní tlak (bez pulzace)
  • těsnicí materiál: NBR
  • odblokovací pouzdro: eloxovaný hliník
  • měření průtoku: při 6 bar a Δp = 0,5 bar
  • Max. teplota média: 100 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Maximální teplota okolí: 100 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C