Řezný kotouč 150x1x20mm a 80 O5 B43 PREMIUM ocel/HSS

Č. pol.: 13695
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Brúsne teliesko

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 13695
EAN/GTIN 9003170136952
Číslo výrobcu 13695
Číslo L L50140 735
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Laboratórne rezné kotúče PREMIUM sú ideálne na suché rezanie laboratórnych vzoriek z ocele a HSS na stacionárnych rezacích strojoch a automatických brúskach. Najvyššie hodnoty výkonu s výrazne zníženým opotrebovaním nástroja charakterizujú tento výrobok, ktorý jednoznačne optimalizuje vaše procesy z hľadiska hospodárnosti a efektívnosti.

Charakteristika:

  • Tvar: PRIAMY REZNÝ KOTÚČ 41N
  • Veľkosť zrna: 80
  • Vs /max: 50 m/s
  • Vhodnosť materiálu: HSS, oceľ
  • Produktový rad: PREMIUM
  • Špecifikácia : A 80 O5 B43
  • Rozmery (D x H x V): 150 x 1 x 20 mm
  • Priemer nádoby: 150 mm
  • Hrúbka: 1 mm
  • Otvor: 20 mm
  • Nástroj pre: Stacionárne rezacie stroje

Výhoda:

  • Maximálny výkon s výrazne zníženým opotrebovaním nástroja

Použitie:

  • Na použitie na oceľ a HSS
  • Na rezanie za sucha na stacionárnych strojoch a automatických brúskach na píly

Odporúčanie:

  • Obrobok počas obrábania fixujte a nevystavujte kotúč bočnému zaťaženiu
  • Max. Dodržujte maximálnu pracovnú rýchlosť 63 m/s

Špeciálne vlastnosti:
  • Najvyššie hodnoty výkonu
  • Najnižšie opotrebenie nástroja
  • Najvyššia hospodárnosť