Kombinéza s kapsami na kolenou MULTISAFE Oron, Unisex, Černomodrá, Velikost 76C46

Č. pol.: 13669-216-010 76C46
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
Číslo položky 13669-216-010 76C46
EAN/GTIN 5711074351572
Číslo výrobcu 13669-216-010 76C46
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Antistatická látka, spomaľovač horenia a ochrana proti kyselinám
  • Odpudzovač nečistôt
  • Švy sa rozlepia tak, aby sa nezachytili žiadne iskry
  • Odolné, trojité švy predlžujú životnosť výrobku
  • Kolenné vrecká sú výškovo nastaviteľné, takže ochrana kolien je optimálne umiestnená na kolenách
  • Certifikované pre použitie s KOLENNÝM vankúšom typu MASKOT KRÁTKY alebo DLHÝ, pretože taška na kolennú podložku je výškovo nastaviteľná

Charakteristika:

  • Antistatická látka, spomaľovač horenia a ochrana proti kyselinám
  • Odpudzovač nečistôt
  • Chráni pred iskrením a občasným zváraním
  • Dvojité a trojité prešívané švy na nohách a rozkroku
  • Ramenné popruhy z tkaniny, nastaviteľné a s krátkymi, silnými elastickými a plastovými prackami
  • Náprsné vrecko s vreckom na pero a chlopňou so skrytými patentnými gombíkmi
  • Vrecko na mobilný telefón so zipsom
  • Pás je nastaviteľný
  • D-krúžok
  • Zips lietať
  • Nohy Trouser sú ergonomicky tvarované
  • Predné vrecká
  • Zadné vrecká, vystužené, s chlopňou a skrytými patentnými gombíkmi
  • Vrecko na stehno s chlopňou a skrytými patentnými gombíkmi
  • Vrecko na stehno mobilného telefónu
  • Taška na pravidlo, vystužená
  • Kolenné vrecká, výškovo nastaviteľné, s chlopňou a otvorom zhora
  • Dĺžka kroku môže byť predĺžená o 3 cm oddeľovaním červeného švu vo vnútri lemov nôh
  • Reflexné účinky
  • Pre tento model odporúčame nasledujúce chrániče kolien: 00718-100, 50451-916 alebo 20118-915
  • Certifikované spolu s kolennou podložkou TYPU LONG podľa EN 14404
  • Zloženie tkaniny: 60% modakryl/39% bavlna/1% uhlíkové vlákno
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 275 g / m²
  • Keeper/Ripstop. Môže sa zmenšiť až na 3%. DÔLEŽITÉ: Na udržanie odolnosti voči kyselinám sa musí reimpregnácia vykonať po každom umývaní.
  • Dĺžka kroku: 76 cm / 30 palcov
  • Obvod pása: Dĺžka vnútorného šva: 76 cm / 30 palcov

Norma:

  • OEKO-TEX® ŠTANDARD 100
  • EN 1149-3
  • EN 1149-5
  • EN 13034 (Typ 6)
  • EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1)
  • EN 61482-1-1 (ATPV – 7.7 kal/cm²)
  • EN 61482-1-2 trieda 1
  • EN ISO 11611 – TRIEDA 1 (A1 + A2)

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 60 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Toleruje sušičky bielizne – počiatočná teplota max. 80 °C.
  • Žehlička pri nízkej teplote, max. 110 °C
  • toleruje normálne čistenie