Termovesta ORIGINALS Regina, Unisex, Bílá, Velikost XL

Č. pol.: 13648-707-06 XL
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
Číslo položky 13648-707-06 XL
EAN/GTIN 5711074103966
Číslo výrobcu 13648-707-06 XL
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Ultrasonicky zvárané prešívanie s polyesterovou vaty - výrazne lepšie izolačné a dlhšie trvajúce ako šitý prešívaný materiál
  • Mierne skosený golier s vnútorným rebrovaním, ktoré sa zatvára v blízkosti krku a udržuje chlad von
  • Vnútri náprsného vrecka
  • Extra studená ochrana cez predĺžený chrbát
  • Varenie bielizne je možné pri 95 ° C.
  • Výrobok je vhodný na priemyselné pranie

Charakteristika:

  • Ultrasonicky zváraný polyester s polyesterovou vaty ako izolačná vložka
  • Mierne skosený golier s vnútorným rebrom, ktorý sa zatvára v blízkosti krku a udržuje chlad von
  • Zapínanie na zips po celej dĺžke
  • Chrbát je predĺžený
  • Elastické manžety
  • Vnútri náprsného vrecka
  • Zloženie tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 370 g / m²
  • Prešívaná tkanina na meter. Odolné voči varu pri teplote 95 °C.
  • Obvod hrudníka: 112 cm / 44 palcov

Norma:

  • OEKO-TEX® ŠTANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Poznámka:

  • Posteľná bielizeň na varenie, max. 95°C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Toleruje sušičky bielizne – počiatočná teplota max. 80 °C.
  • Žehlička
  • netoleruje normálne čistenie