Šroubovací uzávěr, G 1/8 vnější M5 vnitřní SW1 14, SW2 14, mosaz

Č. pol.: 136284
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 136284
EAN/GTIN 4047322524971
Číslo výrobcu 136284
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Šroubovací uzávěr, vnější závit G 1/8, vnitřní závit M5, SW1 14, SW2 14, mosaz, pracovní tlak max. 25 bar, provozní teplota max. 150 °C.

Charakteristika:

  • L1: 16,0 mm
  • L2: 12,0 mm
  • SW 1: 12 mm
  • SW 2: 14 mm
  • Materiál: Mosaz CW614N
  • vnější závit: G 1/8
  • vnitřní závit: M5
  • Pracovní tlak max.: 25 bar
  • Provozní teplota max.: 150 °C