{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Veľkosť závitu | M12 | |
| Povrchová úprava | TiAlN | |
| Druh závitu | M | |
| Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
| Rezný materiál | HSS E PM | |
| Norma | Výrobná norma | |
| Závit-norma | DIN 13 | |
| Tolerančná trieda | ISO 2X 6HX | |
| Forma nábehu | C | |
| Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
| Stopka | DIN 1835 B s h5 | |
| Vnútorné chladenie | nie | |
| Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore | |
| Smer rezania | pravé | |
| Stúpanie závitov | 1,75 mm | |
| Celková dĺžka L | 110 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 12 mm | |
| ⌀ stopka štvorhranu | 9 mm | |
| ⌀ otvoru pod závit | 10,2 mm | |
| ⌀ závitu | 12 mm | |
| Tolerancia stopky | h6 | |
| Druh závitového náradia | Strojový závitník pre synchrónne obrábanie | |
| Počet napínacích drážok | 4 | |
| Farebný krúžok | zelená | |
| Počet rezných hrán Z | 4 | |
| Hĺbka závitu | 36 mm | |
| Druh produktu | Závitník |
| Číslo položky | 136171 M12 | |
| EAN/GTIN | 4045197867544 | |
| Číslo výrobcu | 136171 M12 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |