GARANT strojový závitník Master Tap HSS-E-PM typ E 6HX, AlTiX, M: M12

Č. pol.: 136152 M12
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
116 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

M Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 376
  • Závit-norma: DIN 13

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M12
Povrchová úprava AlTiX
Druh závitu M
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E PM
Norma DIN 376
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 2X 6HX
Forma nábehu E
Uhol sklonu zubov 40 Stupeň
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 1,75 mm
Celková dĺžka L 110 mm
⌀ stopky Ds 9 mm
⌀ stopka štvorhranu 7 mm
⌀ otvoru pod závit 10,2 mm
⌀ závitu 12 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Počet napínacích drážok 3
Farebný krúžok zelená
Séria Master Tap
Počet rezných hrán Z 3
Hĺbka závitu 30 mm
Druh produktu Závitník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 136152 M12
EAN/GTIN 4045197900265
Číslo výrobcu 136152 M12
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
22
Alu (krátke rezanie)
N
25
Hliník > 10 % si
N
15
Oceľ < 500 N/mm²
P
22
Oceľ < 750 N/mm²
P
22
Oceľ < 900 N/mm²
P
18
Oceľ < 1100 N/mm²
P
8
Oceľ < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
7
INOX > 900 N/mm²
M
6
GG(G)
K
15
CuZn
N
15
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Univerzálne závitníky, určené na použitie v širokej škále materiálov s vysokou bezpečnosťou v rámci procesov.
  • Rezný materiál HSS-E-PM pre maximálnu odolnosť proti opotrebovaniu.
  • Znížené hodnoty trenia vďaka novému vysokovýkonnému náteru.
  • Špeciálne rozmery pre optimálne odstraňovanie triesok.

Typ E (1,5 – 2 chody zárezu)

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master Tap" Zobraziť všetky