Trubkové kleště, amer. Model 90° max. 60 mm

Č. pol.: 135A.18
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
Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 135A.18
EAN/GTIN 3148516977847
Číslo výrobcu 135A.18
Číslo L L60130 6388
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: tělo z lehké slitiny
  • čelisti kované z oceli, kalené na 55 HRc

Charakteristika:

  • Max. [″]: 2
  • A max. [mm]: 60
  • C [mm]: 39
  • E [mm]: 39
  • L [″]: 39
  • L [mm]: 450
  • [kg]: 1,480