Popis:
T-spojka, otočná, R 1/4 vnější pro vnější průměr hadice 12 mm, pracovní tlak -0, 98 - 20 bar, nerezová ocel 1.4404. Pro použití v agresivnějším prostředí a při kontaktu s korozivními médii. Zkouška vhodnosti pro konkrétní použití je povinností uživatele.
Charakteristika:
- L1: 53,4 mm
- L2: 35,0 mm
- OK: 19 mm
- Řada: nerezová řada
- Medium: Stlačený vzduch, korozivní média (pokud jsou kompatibilní s materiálem).
- Závit: R 1/4 AG
- Materiál: Nerezová ocel 1,4404
- norma pro závity: ISO 7-1
- těsnicí materiál: FKM/FPM
- Rozsah použití: Stlačený vzduch, chemický a potravinářský průmysl, farmaceutický průmysl, balení, vakuum
- Pracovní tlak max.: 20 bar
- Pracovní tlak min.: -0,98 bar
- pro vnější průměr hadice: 12 mm
- Max. teplota média: 150 °C
- Teplota média min.: -20 °C
- Provozní teplota max.: 150 °C
- Provozní teplota min.: -20 °C
- Doporučený materiál trubek: PVDF, PTFE, PA, PU