Oddeľovacia vidlica s otvorom pre vidlicu 39 mm

Č. pol.: 135-4
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 6-8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 135-4
EAN/GTIN 4021176025198
Číslo výrobcu 135-4
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Oddeľovacie vidlice radu 135 sa používajú na uvoľňovanie guľových čapov zakliesnených v sedle kužeľa, na uvoľňovanie pák stĺpika riadenia, na demontáž tlmičov a na iné oddeľovacie práce všetkého druhu v automobilovom a priemyselnom odvetví. Vďaka svojej univerzálnej použiteľnosti sú oddeľovacie vidlice dôležitým pomocníkom pri demontážnych a oddeľovacích prácach.
  • V ponuke sú veľkosti s rôznymi otvormi pre vidlice, ktoré sa môžu použiť v každom prípade

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Celková šírka [mm]: 72 mm
  • Celková šírka [palce]: 2 13/16
  • Celková výška [mm]: 24 mm
  • Celková výška [palec]: 15/16
  • Sektor: Úžitkové vozidlá, motorová technika, elektrotechnika, priemysel, železnice
  • Dostupné náhradné diely: nie
  • Hĺbka zasunutia [palec]: 3 7/16
  • celková dĺžka [mm]: 335 mm
  • Celková dĺžka [palec]: 13 3/16
  • Celková hrúbka vidlice, L [mm]: 24 mm
  • Hrúbka vidlice na hrote, K [mm]: 3 mm
  • Hrúbka vidlice na hrote, K [palec]: 1/8
  • Celková hrúbka vidlice, L [palec]: 15/16
  • Otvorenie vidlíc (otvorenie čeľustí) [mm]: 39 mm
  • Otvorenie vidlíc (otvorenie čeľustí) [palce]: 1 9/16
  • Ochrana povrchu: Iné

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Set commission

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka